EX.浮き具になる防水バックパック+完璧防災用品

EX.浮き具になる防水バックパック+完璧防災用品 - メテックスEX.浮き具になる防水バックパック+完璧防災用品 - メテックスEX.浮き具になる防水バックパック+完璧防災用品 - メテックスEX.浮き具になる防水バックパック+完璧防災用品 - メテックス

近くに置いておける基本防災セット
内容物を含んだ重量はわずか0.9kg!
緊急時にすぐに持ち出せます。
近年多発する洪水等の避難器具としても機能、
安心をプラス

セット内容
簡易トイレセット3,ガーゼ付き救急絆創膏4,軍手・笛・ロープセット 1,多機能ツール1,体温計1,使い捨て下着2,マスク3,アルミシート1,ラジオ付き多機能自家発電ライト1,収納ポーチ1,雨衣 1,防災士監修防災マニュアル1
質量(kg)
0.9(内容物セット時)
サイズ
バッグ:直径21 × 高さ55cm,ショルダーベルト:60~120cm
素材
ドライバッグ:ポリエステル,ABS
内容量
1セット
注意
※都合により内容物のデザイン、カラー、形態、原産国が変更になる場合がありますが、基本性能は同等以上です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05767847EX48SEDBSLW
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする