曜日別特売
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236

 

RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236
RHKL-549 連結平台車 アイリスオーヤマ 03803236

連結平台車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
耐荷重(kg)120
色ブラック
内容量1台注文コード03803236品番RHKL-549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

キャスターロック機能付き平台車です。キャスター固定で台車のぐらつきを防ぎます。縦にも横にも連結が可能です。キャスター用の溝があるので積み重ねができます。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。

寸法(mm)
549×421×127
色
ブラック
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
120
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン
特性
ロック機能付き、連結可、積み重ね可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする