平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ
荷台中央に5つ目のキャスターを配置。台車のたわみを防ぎ、初動もスムーズです。
樹脂板に設けられた溝が車輪をピタッと止めるので、安定した積み重ねが可能。
コンパクトで持ち上げやすい直上スタッキングを可能にしました。滑り止めゴムが付いているので、荷崩れが起きにくくなります。
- 用途
- 段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 台車 ネクス ネクスシリーズ
- 形状
- 自在
- 質量(kg)
- 2.9
- 車輪径(Φmm)
- 65
- 材質(車輪)
- ナイロン
- 耐荷重(kg)
- 250
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 60×40×11.5
- キャスター数
- 5
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ





























