平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ
圧倒的最軽量、自重0.68kg!!コンパクトで安定した積み重ねが可能。
350ml24本入飲料のダンボールサイズにピッタリなので、店舗什器に最適です。
軽量設計なので、楽に移動できます。
- 用途
- 段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 軽量 軽い 台車 ネクス ネクスシリーズ
- 形状
- 自在
- 質量(kg)
- 0.68
- 車輪径(Φmm)
- 38
- 材質(車輪)
- エラストマー
- 耐荷重(kg)
- 60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 41×27.5×6.2
- キャスター数
- 4
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ





























