RVロータリー真空ポンプセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1セット
注文コード
03809536
品番
RV3-7520
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥402,930
販売価格(税別)
¥366,300

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。

セット内容
RVポンプ、オイルミストトラップ、電源ケーブル、クランプ、Oリング、ノズル、真空ホース1m
品番
真空ポンプ:RV3
排気速度(L/min)
真空ポンプ:55/65(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
真空ポンプ:0.2(高真空時閉)/3(低流時)/12(高流時)
ホース長さ(m)
真空ホース:1
アズワン品番
4-7622-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする