曜日別特売

絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム)

絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) - Wera

160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた7ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。

セット内容
絶縁ポジドライバー:PZ1・2(006162・006164)、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006100・006110・006115・006120)、検電ドライバー:0.5×3mm(005655)
サイズ
プラスサイズ(PH):1・2 マイナスサイズ(mm):0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5
品番
WERA品番:5006147001
検電
ドライバーサイズ(mm):0.5×3
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775866006147
¥11,200
¥9,898
¥10,888(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする