ホンマ製作所
ガスケットロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(mm)
6
注文コード
03950909
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ストーブの開閉部等に使われているグラスファイバー製のロープです。
接着には耐火セメント ガスケット用#77Eをご使用ください。
用途
薪ストーブ扉まわりの気密維持と交換補修に。
本体寸法(mm)
1000×6×6
本体質量(g)
28
直径(mm)
6
長さ(m)
6