ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ4C 15x60mm
60mmを基準サイズとした、新しいスタンダードシリーズ。コンパクト化が進むノートや手帳、デジタルデバイスなど、現代のワークスタイルに合わせて設計したふせんシリーズです。サイズごとに役割を持たせ、用途に応じて選びやすいラインアップを実現しました。15x60mmの細長い形状で、見出しやインデックスに最適。スリムながら十分な筆記スペースを確保。粘着力をアップし、糊幅を広くすることで、しっかり貼れて外れにくい仕様です。4色セットで用途や目的にあわせて色分けにも便利。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。
- 用途
- インデックス、ファイル・書類の分類、表示、本や資料のマーキングに便利に使えます。色分けによる情報整理やスケジュール管理など、オフィス・学校・家庭のさまざまなシーンで活躍します。
- 内容量
- 1個(100枚×4冊)
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。付箋(ふせん) の新着商品
カテゴリ