ハバジット
平ベルト溶着機
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03949902
品番
PT-103/6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥146,278
販売価格(税別)
¥
132,980
サーモフィックスジョイント用プレスです。
最軽量&非常にコンパクトなので狭小な場所でも取り扱いが容易です。
仕様
接着方法:サーモフィックス
質量(kg)
1
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
57
電源(V)
120/230
消費電力(W)
150
寸法W(mm)
289
最大幅(mm)
加工最大幅W:75
最大加工厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応