鋳物薪ストーブ HTC-50TX

鋳物薪ストーブ HTC-50TX - ホンマ製作所

鋳物の特性を最大限に活かした高級鋳物製、薪ストーブです。
使いやすいコンパクトサイズです。
サイド扉付きです。

用途
薪を燃料とする暖房・調理用ストーブとして。
長さ(mm)
【薪】~400
径(Φmm)
【煙突】120
本体寸法(mm)
586×524×375
本体質量(kg)
9.4
燃焼方式
二次燃焼式、輻射式
熱出力(kW[kcal/h])
9.30 (8000)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03950952HTC-50TX
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする