ホンマ製作所
鋳物薪ストーブ HTC-50TX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03950952
品番
HTC-50TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
鋳物の特性を最大限に活かした高級鋳物製、薪ストーブです。
使いやすいコンパクトサイズです。
サイド扉付きです。
用途
薪を燃料とする暖房・調理用ストーブとして。
長さ(mm)
【薪】~400
径(Φmm)
【煙突】120
本体寸法(mm)
586×524×375
本体質量(kg)
9.4
燃焼方式
二次燃焼式、輻射式
熱出力(kW[kcal/h])
9.30 (8000)