アディダス パワー バックパック adidas

アディダス パワー バックパック adidas - アディダスアディダス パワー バックパック adidas - アディダスアディダス パワー バックパック adidas - アディダスアディダス パワー バックパック adidas - アディダスアディダス パワー バックパック adidas - アディダスアディダス パワー バックパック adidas - アディダスアディダス パワー バックパック adidas - アディダスアディダス パワー バックパック adidas - アディダス

アディダス パワー バックパックは、毎日の冒険の心強い味方。スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備え、ダイナミックなライフスタイルにぴったりの一品だ。持ち運びやすく、必需品の出し入れもしやすいため、オフィスやジムに行くときでも、街を散策するときでも非常に便利。外側には、ノートPCやタブレットを収納するためのコンパートメントと、ボトルを入れるのに便利なサイドポケットが付いている。生地はプレーンウィーブ構造で、耐久性とスタイリッシュな外観を兼ね備える。また、メッシュのバックパネルは通気性を高め、忙しいときでもドライで快適な状態をキープ。サイドのコンプレッションコードを使えば、ボリュームを調整して優れたフィット感を実現可能。さらに、アイコニックなブランドでスタイリッシュな雰囲気を演出。機能面にとどまらない魅力をプラスした。細部まで考え抜かれたこのバックパックで一日を効率化し、ワンランク上のパフォーマンスを体感しよう。これはもはや、単なるバックパックに留まらない。ライフスタイルそのものだ。

仕様
耐久性に優れたプレーンウィーブ生地、ボトル用サイドポケット、ジップアップ式フロントポケット、メッシュ バック パネル、外側にノートPC用コンパートメント、サイドにコンプレッションコード
材質
ポリエステル 100%
サイズ
NS
容量(L)
26.5
性別
ユニセックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
QY723 0412989904129899QY723ナイトカーゴ/アイアンメタリック
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
QY723 0413017004130170QY723ブラック/ホワイト
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする