曜日別特売
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170

QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170
QY723 アディダス パワー バックパック adidas アディダス 04130170

アディダス パワー バックパック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
ブラック/ホワイト
注文コード
04130170
品番
QY723
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アディダス パワー バックパックは、毎日の冒険の心強い味方。スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備え、ダイナミックなライフスタイルにぴったりの一品だ。持ち運びやすく、必需品の出し入れもしやすいため、オフィスやジムに行くときでも、街を散策するときでも非常に便利。外側には、ノートPCやタブレットを収納するためのコンパートメントと、ボトルを入れるのに便利なサイドポケットが付いている。生地はプレーンウィーブ構造で、耐久性とスタイリッシュな外観を兼ね備える。また、メッシュのバックパネルは通気性を高め、忙しいときでもドライで快適な状態をキープ。サイドのコンプレッションコードを使えば、ボリュームを調整して優れたフィット感を実現可能。さらに、アイコニックなブランドでスタイリッシュな雰囲気を演出。機能面にとどまらない魅力をプラスした。細部まで考え抜かれたこのバックパックで一日を効率化し、ワンランク上のパフォーマンスを体感しよう。これはもはや、単なるバックパックに留まらない。ライフスタイルそのものだ。

ブラック/ホワイト
仕様
耐久性に優れたプレーンウィーブ生地、ボトル用サイドポケット、ジップアップ式フロントポケット、メッシュ バック パネル、外側にノートPC用コンパートメント、サイドにコンプレッションコード
材質
ポリエステル 100%
サイズ
NS
容量(L)
26.5
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする