アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas

アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas - アディダスアディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas - アディダス

マストハブ バックパック シーズナルは、多用途性と大胆なルックスを重視する人のためにデザインされていて、ジムから街中まで、シーンを選ばず活躍。シーズナルな絞り染め生地とコーデュロイ素材で作られたこのバックパックは、クラシックな実用性に新鮮なひねりを加え、快適さと個性をひとつの必需品に融合。内側のノートPCポケットはテック機器をしっかり保ち、内側のスリップインポケットは必需品への素早いアクセスを実現。ボトル専用のサイドポケット付きで、トレーニング中も通勤中も、いつでもスムーズに水分補給が可能。アディダスはアクティブなライフスタイルに実用的な機能を提供。頑丈な作りと緻密な設計で、アスリートやフィットネス愛好家、そしてトレンドに敏感な人々に選ばれるバックパック。出かけるたびに、アディダスの楽観主義とエネルギーを体感しよう。

仕様
コーデュロイ構造、ノートPC用ポケット、ウォーターボトルポケット
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
26
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129592TQ589
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする