TQ589 アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas アディダス 04129592

TQ589 アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas アディダス 04129592
TQ589 アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas アディダス 04129592
TQ589 アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas アディダス 04129592
TQ589 アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas アディダス 04129592
TQ589 アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas アディダス 04129592
TQ589 アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas アディダス 04129592

アディダス マストハブ バックパック シーズナル adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129592
品番
TQ589
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

マストハブ バックパック シーズナルは、多用途性と大胆なルックスを重視する人のためにデザインされていて、ジムから街中まで、シーンを選ばず活躍。シーズナルな絞り染め生地とコーデュロイ素材で作られたこのバックパックは、クラシックな実用性に新鮮なひねりを加え、快適さと個性をひとつの必需品に融合。内側のノートPCポケットはテック機器をしっかり保ち、内側のスリップインポケットは必需品への素早いアクセスを実現。ボトル専用のサイドポケット付きで、トレーニング中も通勤中も、いつでもスムーズに水分補給が可能。アディダスはアクティブなライフスタイルに実用的な機能を提供。頑丈な作りと緻密な設計で、アスリートやフィットネス愛好家、そしてトレンドに敏感な人々に選ばれるバックパック。出かけるたびに、アディダスの楽観主義とエネルギーを体感しよう。

仕様
コーデュロイ構造、ノートPC用ポケット、ウォーターボトルポケット
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする