アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas

アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas - アディダスアディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas - アディダスアディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas - アディダスアディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas - アディダスアディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas - アディダスアディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas - アディダス

アディダスのユーティリティ マルチ ポケット バックパックは、実用性と大胆なスタイルを重視する人向けのデザイン。無駄のない外観と機能的な特徴を融合し、整理整頓をサポート。プレーンウィーブ構造が耐久性とモダンな雰囲気をもたらし、大容量なので思い切り荷物を詰められる。軽量な作りで持ち運びも楽。このアイテムでパフォーマンスと日常のスタイルのバランスを体験。スポーツレジャーを求める方からトレンドセッターまでを対象とするこのバッグは、毎日の冒険やトレーニング、都市通勤のための強い味方。

仕様
プレーンウィーブ構造
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
31.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04130039W9756
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする