曜日別特売
W9756 アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas アディダス 04130039

W9756 アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas アディダス 04130039
W9756 アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas アディダス 04130039
W9756 アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas アディダス 04130039
W9756 アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas アディダス 04130039
W9756 アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas アディダス 04130039
W9756 アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas アディダス 04130039

アディダス ユーティリティ マルチ ポケット バックパック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04130039
品番
W9756
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

アディダスのユーティリティ マルチ ポケット バックパックは、実用性と大胆なスタイルを重視する人向けのデザイン。無駄のない外観と機能的な特徴を融合し、整理整頓をサポート。プレーンウィーブ構造が耐久性とモダンな雰囲気をもたらし、大容量なので思い切り荷物を詰められる。軽量な作りで持ち運びも楽。このアイテムでパフォーマンスと日常のスタイルのバランスを体験。スポーツレジャーを求める方からトレンドセッターまでを対象とするこのバッグは、毎日の冒険やトレーニング、都市通勤のための強い味方。

仕様
プレーンウィーブ構造
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
31.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする