アディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas

アディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダスアディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダスアディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダスアディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダスアディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダスアディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダスアディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダスアディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas - アディダス

スタイルと機能性を両立する、Liner Square Backpack 23Lで毎日の必需品をスマートに持ち運び。アクティブなルーティン向けにデザインされ、アディダスらしい大胆さと実用的な機能を融合。しっかりとしたスクエアシルエットがモダンなルックスを醸し出し、トレーニングセッションや通勤、友人との集まりにスタイリッシュで機能的なお供になる。容量は23Lで、ジム用のギアから日常の持ち物までしっかり収納可能。耐久性と洗練されたプロファイルを追求したドビー生地で作られた、このアディダスの必需品は、パフォーマンス志向のデザインで、荷物は整理しやすく、必要なものへもすぐにアクセスできる。アクティブな一日に耐える堅牢な作りも魅力。動きのあるライフスタイルにしっかり寄り添い、ペースにフィットする頼れるアクセサリー。毎日を軽やかに進めるための一品。

仕様
ドビー構造
材質
熱可塑性ポリウレタン 100%
サイズ
NS
容量(L)
23
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NQ156 0412954904129549NQ156ブラック/アイスラベンダー
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
NQ156 0412973204129732NQ156ブラック/ブリスブルー
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
NQ156 0413001204130012NQ156ブラック/ホワイト
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
NQ156 0413013604130136NQ156ブラック/ブラック
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする