曜日別特売
NQ156 アディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas アディダス 04130012

アディダス リュック LINER SQUARE BACKPACK adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
ブラック/ホワイト
注文コード
04130012
品番
NQ156
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スタイルと機能性を両立する、Liner Square Backpack 23Lで毎日の必需品をスマートに持ち運び。アクティブなルーティン向けにデザインされ、アディダスらしい大胆さと実用的な機能を融合。しっかりとしたスクエアシルエットがモダンなルックスを醸し出し、トレーニングセッションや通勤、友人との集まりにスタイリッシュで機能的なお供になる。容量は23Lで、ジム用のギアから日常の持ち物までしっかり収納可能。耐久性と洗練されたプロファイルを追求したドビー生地で作られた、このアディダスの必需品は、パフォーマンス志向のデザインで、荷物は整理しやすく、必要なものへもすぐにアクセスできる。アクティブな一日に耐える堅牢な作りも魅力。動きのあるライフスタイルにしっかり寄り添い、ペースにフィットする頼れるアクセサリー。毎日を軽やかに進めるための一品。

ブラック/ホワイト
仕様
ドビー構造
材質
熱可塑性ポリウレタン 100%
サイズ
NS
容量(L)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする