フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)
片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
- 用途
- 配管の芯合わせ、変位吸収
- 材質
- フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0(常温時)
- 内容量
- 1本
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。全90種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
フレキシブルホース の新着商品
カテゴリ



















