南国フレキ工業
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×300L
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途
各種工場の一般配管
機器配管
トラスコ品番
131-5492
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
15
適合流体
水・空気・油類・蒸気
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05746208
NK-1500x2000M/SUS304-15A-300L
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください