フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SS400(接液部SUS304)

フランジ式(無溶接)フレキシブルホース  SS400(接液部SUS304) - 南国フレキ工業

接液部はすべてステンレス鋼です。
両端のフランジはルーズタイプです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
振動に強いチューブを使用しています。

用途
振動緩和
機器への配管
ポンプ周辺配管
使用温度範囲(℃)
-10~250
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全60種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
トラスコ品番
60種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739829NK-3300/10K-SS400-50A-1300L134-09701300250
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740127NK-3300/10K-SS400-32A-1400L131-379414001・1/432
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740206NK-3300/10K-SS400-20A-1200L134-161712003/420
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740222NK-3300/10K-SS400-32A-1500L134-137415001・1/432
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740328NK-3300/10K-SS400-32A-1600L134-027916001・1/432
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740687NK-3300/10K-SS400-40A-1800L134-047218001・1/240
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740931NK-3300/10K-SS400-25A-1700L134-15671700125
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741168NK-3300/10K-SS400-15A-1400L134-138014001/215
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741281NK-3300/10K-SS400-20A-2000L134-182020003/420
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741387NK-3300/10K-SS400-15A-1500L131-376215001/215
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741396NK-3300/10K-SS400-15A-1800L134-118518001/215
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741762NK-3300/10K-SS400-15A-1200L134-118612001/215
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741807NK-3300/10K-SS400-15A-1700L134-135117001/215
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741868NK-3300/10K-SS400-50A-1400L134-02731400250
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742112NK-3300/10K-SS400-15A-1300L134-158413001/215
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742148NK-3300/10K-SS400-32A-1200L134-160012001・1/432
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742322NK-3300/10K-SS400-20A-1300L134-157613003/420
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742462NK-3300/10K-SS400-40A-1900L133-950819001・1/240
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742647NK-3300/10K-SS400-50A-1700L134-09111700250
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742656NK-3300/10K-SS400-32A-1700L133-953617001・1/432
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742742NK-3300/10K-SS400-25A-1400L131-54911400125
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743022NK-3300/10K-SS400-40A-1100L134-218111001・1/240
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743040NK-3300/10K-SS400-40A-1300L133-951913001・1/240
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743137NK-3300/10K-SS400-20A-1800L134-138618003/420
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743162NK-3300/10K-SS400-50A-1200L133-99841200250
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743241NK-3300/10K-SS400-20A-1700L131-378917003/420
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743338NK-3300/10K-SS400-25A-1600L131-54601600125
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743496NK-3300/10K-SS400-25A-1100L134-11711100125
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743618NK-3300/10K-SS400-20A-1400L134-218414003/420
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743697NK-3300/10K-SS400-15A-1100L134-178411001/215
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743722NK-3300/10K-SS400-20A-1900L134-185919003/420
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743740NK-3300/10K-SS400-32A-1900L134-067919001・1/432
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743758NK-3300/10K-SS400-40A-1600L134-022716001・1/240
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743767NK-3300/10K-SS400-40A-1400L134-020314001・1/240
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743776NK-3300/10K-SS400-50A-1500L134-00551500250
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743907NK-3300/10K-SS400-15A-2000L134-217820001/215
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744151NK-3300/10K-SS400-15A-1600L131-374816001/215
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744291NK-3300/10K-SS400-25A-1900L134-17811900125
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744492NK-3300/10K-SS400-20A-1500L134-212515003/420
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744562NK-3300/10K-SS400-50A-1800L134-04161800250
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744650NK-3300/10K-SS400-32A-2000L133-998020001・1/432
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744781NK-3300/10K-SS400-25A-2000L134-15882000125
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744842NK-3300/10K-SS400-15A-1900L134-164719001/215
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744966NK-3300/10K-SS400-25A-1200L134-21381200125
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745018NK-3300/10K-SS400-40A-1200L134-216412001・1/240
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745122NK-3300/10K-SS400-40A-1700L134-020517001・1/240
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745131NK-3300/10K-SS400-40A-2000L134-111820001・1/240
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745341NK-3300/10K-SS400-25A-1800L131-38411800125
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745587NK-3300/10K-SS400-50A-1100L134-04371100250
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745596NK-3300/10K-SS400-25A-1500L134-21831500125
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする