フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SUS304(ALLSUS304)

フランジ式(無溶接)フレキシブルホース   SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

全パーツステンレス鋼です。
両端のフランジはルーズタイプです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
振動に強いチューブを使用しています。

用途
振動緩和
機器への配管
ポンプ周辺配管
ガス配管
使用温度範囲(℃)
-40~300
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全60種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
トラスコ品番
60種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739969NK-3300/10K-SUS304-32A-1300L134-021813001・1/432
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740346NK-3300/10K-SUS304-20A-1400L134-134614003/420
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740371NK-3300/10K-SUS304-20A-1300L134-181413003/420
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740398NK-3300/10K-SUS304-50A-1600L133-97401600250
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740416NK-3300/10K-SUS304-25A-1100L133-99891100125
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740459NK-3300/10K-SUS304-32A-1900L134-028119001・1/432
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740502NK-3300/10K-SUS304-32A-1600L134-087216001・1/432
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740520NK-3300/10K-SUS304-20A-1800L134-050118003/420
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740529NK-3300/10K-SUS304-32A-1400L133-978314001・1/432
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740538NK-3300/10K-SUS304-40A-1600L134-072916001・1/240
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740556NK-3300/10K-SUS304-50A-1200L134-05041200250
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740757NK-3300/10K-SUS304-25A-2000L134-06512000125
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740766NK-3300/10K-SUS304-25A-1500L134-00161500125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740791NK-3300/10K-SUS304-25A-1200L134-11051200125
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740870NK-3300/10K-SUS304-50A-1400L133-99861400250
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741107NK-3300/10K-SUS304-40A-1400L134-002914001・1/240
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741317NK-3300/10K-SUS304-40A-1500L134-091215001・1/240
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741448NK-3300/10K-SUS304-15A-1300L134-216013001/215
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741500NK-3300/10K-SUS304-15A-1900L134-177519001/215
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741518NK-3300/10K-SUS304-15A-1600L134-132116001/215
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741692NK-3300/10K-SUS304-20A-1500L131-374015003/420
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741728NK-3300/10K-SUS304-20A-1900L134-108719003/420
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741877NK-3300/10K-SUS304-32A-2000L134-022320001・1/432
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742017NK-3300/10K-SUS304-25A-1600L134-07121600125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742166NK-3300/10K-SUS304-50A-1900L134-04491900250
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742376NK-3300/10K-SUS304-25A-1700L134-02871700125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742401NK-3300/10K-SUS304-32A-1800L134-092918001・1/432
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742410NK-3300/10K-SUS304-40A-2000L134-089720001・1/240
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742568NK-3300/10K-SUS304-40A-1100L133-953811001・1/240
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742787NK-3300/10K-SUS304-15A-1200L131-547612001/215
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742900NK-3300/10K-SUS304-40A-1300L134-113213001・1/240
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743232NK-3300/10K-SUS304-50A-1300L134-04311300250
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743381NK-3300/10K-SUS304-15A-2000L134-220420001/215
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743417NK-3300/10K-SUS304-40A-1700L134-001417001・1/240
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743810NK-3300/10K-SUS304-40A-1900L134-095319001・1/240
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743828NK-3300/10K-SUS304-40A-1200L133-957312001・1/240
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744081NK-3300/10K-SUS304-40A-1800L134-023918001・1/240
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744318NK-3300/10K-SUS304-32A-1500L133-983015001・1/432
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744501NK-3300/10K-SUS304-50A-1100L134-11391100250
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744528NK-3300/10K-SUS304-50A-1500L134-00111500250
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744659NK-3300/10K-SUS304-20A-1600L131-547816003/420
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744747NK-3300/10K-SUS304-15A-1700L134-157417001/215
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744756NK-3300/10K-SUS304-15A-1100L134-156311001/215
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744790NK-3300/10K-SUS304-50A-1700L133-97861700250
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744896NK-3300/10K-SUS304-50A-2000L134-07132000250
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745079NK-3300/10K-SUS304-32A-1700L134-023817001・1/432
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745228NK-3300/10K-SUS304-15A-1400L134-164014001/215
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745429NK-3300/10K-SUS304-20A-1100L134-179011003/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745472NK-3300/10K-SUS304-25A-1300L134-02581300125
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745481NK-3300/10K-SUS304-15A-1800L134-164518001/215
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする