手動ガスサンプラー GS-231
ガスクロマトグラフのキャリヤーガス流路に本機を接続すると、一定量のガス体試料を再現性よく繰り返しカラムに導入できます。
各社GCに接続可能です。
各社GCの機種に合わせた接続配管を同梱しますので、ご使用機種をご連絡ください。
- セット内容
- 手動ガスサンプラー本体×1※検量管(1L)×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※皿ビス(3×6)×2※側面パネル×1※各C用接続部品(配管及びユニオン)×1※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:PTFE、SUS316
- サイズ(inch)
- 試料出入口:1/8インチ SL型
- アズワン品番
- 60-9086-97
- バルブ
- 使用:CF-6
- 接続形状
- 1L(標準付属品)
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










