曜日別特売

ヒーティングカップ 牛ビック 80N-1

ヒーティングカップ 牛ビック 80N-1 - タバタ(畜産)

寒冷地対応!凍結防止ヒーティングカップです。

質量(kg)
5.3
温度(℃)
設定:30(OFF)、復帰:20(ON)
ヒーター(W)
単相200V/500
寸法(cm)
フレキシブルパイプ:40
配管
0.5
配管方向
横下
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04140819C20A-0052-2
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141352C20A-0052-1
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする