島津GC用ガラスカラム 14G GC-7A/9A~16A/2014用 5×3.2×3.1m
島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。
3m以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合は、こちらの14Gガラスカラムを使用してください。
- 仕様
- ※【材質】※ガラス,共通型(14)
- 適合
- 3 以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合に使用。
- 寸法(長さ)
- 3.1
- 内径(Φ)
- 3.2
- 対応機種
- C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014
- メーカー
- 島津
- 外径
- 5
- アズワン品番
- 60-9097-42
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ








