【洗浄済】ガロン瓶
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
- セット内容
- ガロン瓶・専用ドッジキャップ
- 材質
- 本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE
- 胴径(Φmm)×高さH(mm)
- 167.5×310
- アズワン品番
- 4-2964-21
- 内容量
- 1本
注意
※ドッジキャップは個包装になっています。※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ











