曜日別特売

アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
04149709
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フィット感、通気性が良く快適に作業できます。

サイズ
SS
タイプ
手の平コート
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^7~^9(繊維部)
色(手首部)
ピンク
アズワン品番
4-6808-04
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする