曜日別特売

ウェハーカセット 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ

ウェハーカセット 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ - アズワン

多枚数(25枚)のウェハーを安定保持できる工程標準形状です。均一ピッチのスロット構造で搬送・保管時の取り扱い性に配慮しています。洗浄済み・個包装(2重バッグ)でクリーン用途に配慮しています。PP製で軽量工程内搬送や一時保管にも扱いやすい仕様です。

セット内容
カセットのみ
材質
PP(ポリプロピレン)
スロット
U字型
収納枚数(枚)
25
洗浄
洗浄済み
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
対応
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04149560MCS-4/25126×142.5×107.9ウェハー径:4インチ4-7708-01
¥2,300
¥2,198
¥2,418(税込)
取扱停止中
04151678MCS-6/25174.8×142.8×170.5ウェハー径:6インチ4-7708-02
¥5,200
¥4,998
¥5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする