曜日別特売

ウェハーカセット 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
4-7708-01
注文コード
04149560
品番
MCS-4/25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

多枚数(25枚)のウェハーを安定保持できる工程標準形状です。均一ピッチのスロット構造で搬送・保管時の取り扱い性に配慮しています。洗浄済み・個包装(2重バッグ)でクリーン用途に配慮しています。PP製で軽量工程内搬送や一時保管にも扱いやすい仕様です。

寸法(mm)
126×142.5×107.9
対応
ウェハー径:4インチ
アズワン品番
4-7708-01
セット内容
カセットのみ
材質
PP(ポリプロピレン)
スロット
U字型
収納枚数(枚)
25
洗浄
洗浄済み

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする