- 付属品
- UVセンサーカバー、取扱説明書(保証書付き)、006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
- 測定範囲
- 0~1999・2000~19990μW/cm2
- 質量(g)
- 約220(電池を含む)
- 電源
- 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
- 精度
- ±(4%FS+2dgt)
- 表示
- 3.5桁LCD表示
- 感度
- 波長感度特性:250~390nm
- 分解能
- 1・10μW/cm2
- コード長さ(mm)
- 約900
- センサー寸法(mm)
- 約W46×H168×D32
- 電池寿命(時間)
- 約70(アルカリ電池使用のとき)
- サンプリング
- 約2.5回/秒
- 使用温湿度範囲
- 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
- 保存温湿度範囲
- -10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
- アズワン品番
- 4-7029-01
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約70×131×25