Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ
Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。
ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。
ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。
ボックス内部には英数字のインデックスが印字されているのでサンプル識別が容易です。
ボックスは様々なカラーがあり、1.5-2.0mLのマイクロチューブ、クライオジェニックバイアル、クロマトグラフィーバイアルなどを100本収納できます。
黒いボックスはフタも黒く、光に敏感なサンプルの保存に最適です(142x142x55mm)。
-80℃での凍結と121℃でのオートクレーブが可能
英数字のインデックスでサンプル識別が容易
1.5-2.0mLチューブを100本収納
-80℃での凍結保存や121℃でのオートクレーブが可能です。
Axygenマイクロチューブとの相性も良く透明なフタは閉めた状態でも中が見えて便利です。
- 材質
- ポリプロピレン
- 色
- ナチュラル
- アズワン品番
- 65-3965-17
- 入数
- 1個×5個入
- アプリケーション
- 診断研究
- 内容量
- 1ケース(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
培養用品 の新着商品
カテゴリ





















