(H) 18ml クリアー樹脂 東邦産業 04262226

(H) 18ml クリアー樹脂 東邦産業 04262226
(H) 18ml クリアー樹脂 東邦産業 04262226

クリアー樹脂

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04262226
品番
(H) 18ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

【柔軟性が高く扱いやすいクリアー塗料!】ウキや竿などの釣具表面の艶出しコーティングに最適です!塗膜は薄く柔軟性があり、美しい光沢のある仕上がりになります。【特徴】*塗膜は薄く柔軟性があり曲がりに強い!*光沢が美しい!*一液で扱いやすい!*紫外線吸収剤配合で下地の色褪せを防止!(表面が比較的柔らかい仕上がりとなりますので、予めご了承ください)【用途】*木、竿(グラファイト、グラス)、各種ウキなどの釣具表面の艶出しに最適です。【使用方法】1塗装面の水分、油分、汚れ、錆びなどをシンナー等で除去し、よく乾燥させる。2塗装後、換気の良い場所でホコリ等が付着しないように乾燥させて下さい。【ご使用時の注意点】*エアブラシ塗装する場合は、「クリアー樹脂専用うすめ液」で適度にうすめてご使用下さい。【製品データ】*乾燥時間:約6時間(20℃)【うすめ液&用具の洗浄】希釈する場合や用具の洗浄は必ず「クリアー樹脂専用うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂塗料 種類:合成樹脂(アルキド)、有機溶剤、紫外線吸収剤 色名:淡黄色透明 鉛筆硬度:HB 危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ(非水溶性液体)

用途
【使用上の注意】*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料に際は経時変化も確認して下さい)。*引火性の液体です、火気のある場所では使用しないで下さい。*塗装時、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなどを着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚についた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当を受けてください。*衣服についた場合は、すぐにふき取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「クリアー樹脂専用うすめ液」(別売)かツールクリーナー(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないで下さい。
塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.09
正味量
18mL
注意
※*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする