業務用製品インダストリアルスイーパー
優れたフィルター機能。
快適操縦。
簡単な操作、メンテナンス、修理。
ディーゼル運転。
オプションの4輪シャーシ。
油圧式ダストコンテナ。
掃き込み方式。
幅広いアクセサリーと付属品キット。
完全油圧式トラクションドライブ。
サイクロンプレフィルター。
- 用途
- 工業用(鋳物工場、セメント工場)・物流/倉庫・駐車場/立体駐車場・建設業・空港/港湾
- 容量(L)
- コンテナ:500
- 能力
- 登坂:18%
- 清掃能力(m2/h)
- 18000(最大)
- フィルター面積(m2)
- 7
- 駆動方式
- ディーゼル
- 作業幅(mm)
- 1500(サイドブラシ1個使用時)
- 内容量
- 1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ



















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)