業務用製品インダストリアルスイーパー
安全な作業のための機械の堅牢な設計。
掃き込み方式。
簡単な操作、メンテナンス、修理。
効率的なポケットフィルターシステム。
自動チリ落とし機能でフィルター清掃。
- 用途
- 生産工場・倉庫や保管エリアなどの清掃
屋外の積み込みエリアや建設現場など
金属加工の現場や建設業・重工業など
- 容量(L)
- コンテナ:180
- 清掃能力(m2/h)
- 6300(最大)
- バッテリー容量(Ah)
- 240
- バッテリー電圧(V)
- 36
- フィルター面積(m2)
- 5.2
- 作業幅(mm)
- 1050(サイドブラシ1個使用時)
- 駆動時間(時間)
- バッテリー:max.2.5
- 内容量
- 1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ


















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)