業務用製品インダストリアルスイーパー
ノンパンクタイヤ。
肉厚のスチールボディ。
整備性の良さ。
油圧式ダストコンテナ。
掃き込み方式。
- 用途
- 資材工場
鋳造工場
金属加工工場
倉庫
建築物
鉄工所
合材工場
- 容量(L)
- コンテナ:500
- 能力
- 登坂:18%
- 清掃能力(m2/h)
- 18000(最大)
- フィルター面積(m2)
- 7
- 駆動方式
- ディーゼル
- 作業幅(mm)
- 1500(サイドブラシ1個使用時)
- 内容量
- 1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ


















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)