フィッツチェスト フルフラット
包装資材の環境配慮
取っ手の存在を感じさせないフルフラットデザインで、より洗練された印象に。無駄のないシンプルなフォルムがお部屋に馴染み、インテリアの一部のように美しく調和します。見た目だけでなく、使いやすさにもこだわり、スムーズな引き出しや収納力はそのまま。デザイン性と機能性を両立した、新しい収納のカタチです。
- 質量(kg)
- 13.3
- 耐荷重(kg)
- 40
- 棚段数(段)
- 5
- 外寸法・幅(mm)
- 550
- 外寸法・高さ(mm)
- 1050
- 再生材使用率(%)
- 10
- 外寸法・奥行(mm)
- 410
- 引出し耐荷重(kg)
- 4
- 再生材使用
- 使用
- スタッキング可否
- 不可
- 内容量
- 1個
収納家具 の新着商品
カテゴリ



























