フィッツチェスト

フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)

包装資材の環境配慮

材質
【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上)
【ローラー】ポリプロピレン
【すべり止め】ポリエチレン
【前パネル】スチロール樹脂
【天板】プリント化粧木質繊維板
再生材使用率(%)
10
外寸法・奥行(mm)
410
再生材使用
使用
スタッキング可否
不可
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
耐荷重(kg)
棚段数(段)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04415551750414.4グレー344750
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04415560550513.1グレー405550
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
04415569750414.4ホワイト344750
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04415578550513.1ホワイト405550
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする