絞り込み
ブランド
- レコフレーム(ユキ技研)
- モノタロウ(5,965)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,478)
- Panasonic(パナソニック)(28,852)
- RS PRO(34,737)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,831)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,543)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,887)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム(ユキ技研)のページです。レコフレーム(ユキ技研)は、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在79件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

レコフレーム Fナット40
レコフレーム(ユキ技研)¥44~税込¥48~1個ほか6日以内出荷後入れタイプのナットです。用途40シリーズフレームへの各種部品取付適合レコフレーム40シリーズ用材質S45C表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム サポートクリップ40
レコフレーム(ユキ技研)¥12~税込¥13~1個ほか6日以内出荷Fナット40の仮固定用クリップ用途NF40の位置決めおよび仮固定適合レコフレーム40シリーズ用材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム 鉄後入れTロック40
レコフレーム(ユキ技研)¥159~税込¥175~1個ほか6日以内出荷40シリーズ用の組立後に使用できる後入れタイプTロック用途レコフレームの接続用部材。テーパーボルト40とセットで使用します。適合レコフレーム40シリーズ専用材質S45C質量(g)24.4表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム テーパーボルト40
レコフレーム(ユキ技研)¥45~税込¥50~1個ほか6日以内出荷40シリーズのTロック結合用テーパーボルト用途Tロック40と組み合わせて、レコフレームを接続します。適合レコフレーム40シリーズ専用材質SUSXM7質量(g)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム サイドロック タップセット25
レコフレーム(ユキ技研)¥519税込¥5711セット6日以内出荷フレームを束ねて固定できます。適合レコフレーム25シリーズ専用材質A6063S-T5表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 25×25mm F25フレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥119税込¥1311個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途F25Lの端面カバー適合F25Lフレーム材質ナイロン6質量(g)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム Fナット25
レコフレーム(ユキ技研)¥40~税込¥44~1個ほか6日以内出荷後入れタイプのナットです。用途25シリーズフレームへの各種部品取付適合レコフレーム25シリーズ用材質S45C表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム 鉄Tロック40(標準タイプ)
レコフレーム(ユキ技研)¥159~税込¥175~1個ほか6日以内出荷40シリーズ用の標準Tロック結合部品用途レコフレームの接続用部材。テーパーボルト40とセットで使用します。適合レコフレーム40シリーズ専用材質S45C質量(g)29.5表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム レベラープレート25
レコフレーム(ユキ技研)¥579税込¥6371枚6日以内出荷SPCC製プレートにタップボスを溶接した構造のレベラープレート。用途フレーム筐体へのキャスター、アジャスター(レベリングフット)の取付用付属品P2CSボルト(M5X10 SUS)×4、Fナット25ロング(NFM5-P20)×2適合レコフレーム25シリーズ用材質SPCC t3表面処理黒亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム サポートクリップ25
レコフレーム(ユキ技研)¥10~税込¥11~1個ほか6日以内出荷Fナット25の仮固定用クリップ用途NF25の位置決めおよび仮固定適合レコフレーム25シリーズ用材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム サイドロック40シリーズ
レコフレーム(ユキ技研)¥199~税込¥219~1個ほか6日以内出荷交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に適合レコフレーム40シリーズ専用材質A6063S-T5表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム サイドロック タップセット40
レコフレーム(ユキ技研)¥439~税込¥483~1セット6日以内出荷フレームを束ねて固定できます。適合レコフレーム40シリーズ専用材質A6063S-T5表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム コーナーステー
レコフレーム(ユキ技研)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷接合部の剛性を高めるアルミダイカスト製コーナーステー用途フレームのTロック結合部補強用適合レコフレーム40シリーズ用材質ADC12質量(g)241表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム オフセットハンドル
レコフレーム(ユキ技研)¥469~税込¥516~1個6日以内出荷ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。用途産業機械、キャビネット用材質ガラス繊維強化ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥159税込¥1751個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途40x40mm断面フレームの端面カバー(F44Rを除く)適合□40フレーム各種(F44Rを除く)材質ナイロン6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム アルミ取手
レコフレーム(ユキ技研)¥349~税込¥384~1個ほか6日以内出荷アルミダイカスト製の軽量で堅牢な取手です。用途装置扉、カバー、制御盤、各種設備の開閉用取手材質ADC12色黒(電着塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム アジャスター
レコフレーム(ユキ技研)¥289~税込¥318~1本6日以内出荷接地面にゴム(EPDM)を使用したアジャスターです。用途工作機械・架台・コンベアー・各種什器などに材質シャフト部:スチール、底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面処理電着塗装許容荷重200kgfRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム Dナット40
レコフレーム(ユキ技研)¥37~税込¥41~1個ほか6日以内出荷取付部品にセットしてT溝へ差し込み、ねじ締結で回転固定される後入れナットです。用途40シリーズフレームへの部品取付用適合レコフレーム40シリーズ用材質ZDC-2表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム Dナット40
レコフレーム(ユキ技研)¥37~税込¥41~1個ほか6日以内出荷取付部品にセットしてT溝へ差し込み、ねじ締結で回転固定される後入れナットです。用途40シリーズフレームへの部品取付用適合レコフレーム40シリーズ用材質ZDC-2表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター 固定輪 500kgfタイプ
レコフレーム(ユキ技研)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷重荷重の装置や機械への利用に最適な固定キャスターです。許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)65質量(g)702材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)50取付高(mm)95表面処理黒塗装ストッパーなし取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71(69×69)材質(金具)スチール許容荷重(daN)490RoHS指令(10物質対応)対応
自由輪キャスター
レコフレーム(ユキ技研)¥619~税込¥681~1個5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた自在キャスターです。材質(車輪)ナイロンストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
自由輪 ロック付きキャスター
レコフレーム(ユキ技研)¥698税込¥7681個5日以内出荷コストパフォーマンスに優れたロック付き自在キャスターです。許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)50質量(g)416材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)28取付高(mm)75表面処理黒塗装ストッパーあり取付座(mm)70×70取付ピッチ(mm)52×52材質(金具)スチール許容荷重(daN)177RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム サイドロック40シリーズ
レコフレーム(ユキ技研)¥349税込¥3841セット6日以内出荷交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に適合レコフレーム40シリーズ専用セット内容サイドロック40(SL4H-L30)、取付用ボルト・ナット付材質A6063S-T5質量(g)37表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター
レコフレーム(ユキ技研)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷コーナープレートにより筐体コーナーへ取付可能。移動時はキャスター、設置時はアジャスターとして使用できる高荷重対応のレベリングキャスターです。付属品なしセット内容単品許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)52質量(g)941材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)82表面処理塗装材質(金具)本体:アルミ合金 ブラケット:スチール許容荷重(daN)245.2RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム 鉄後入れTロック25
レコフレーム(ユキ技研)¥129~税込¥142~1個ほか6日以内出荷25シリーズ用の組立後に使用できる後入れタイプTロック用途レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。適合レコフレーム25シリーズ専用材質S45C質量(g)8.3表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム 鉄Tロック40(導電タイプ)
レコフレーム(ユキ技研)¥169~税込¥186~1個ほか6日以内出荷40シリーズ用の導電タイプTロック(結合によりフレーム間の導通を確保します)用途レコフレームの接続用部材。テーパーボルト40とセットで使用します。適合レコフレーム40シリーズ専用材質S45C質量(g)28.5表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム 鉄Tロック25(標準タイプ)
レコフレーム(ユキ技研)¥119~税込¥131~1個ほか6日以内出荷25シリーズ用の標準Tロック結合部品用途レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。適合レコフレーム25シリーズ専用材質S45C質量(g)9.5表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム 鉄Tロック25(導電タイプ)
レコフレーム(ユキ技研)¥129~税込¥142~1個ほか6日以内出荷25シリーズ用の導電タイプTロック(結合によりフレーム間の導通を確保します)用途レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。適合レコフレーム25シリーズ専用材質S45C質量(g)9.2表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ
レコフレーム(ユキ技研)¥109~税込¥120~1個ほか6日以内出荷40シリーズに25シリーズを接続できる後入れTロック用途レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。適合レコフレーム40シリーズに25シリーズを接続できるTロック結合用部品材質ZDC-2質量(g)9.6表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム レベラープレート40
レコフレーム(ユキ技研)¥629税込¥6921枚6日以内出荷SPCC製プレートにタップボスを溶接した構造のレベラープレート。用途フレーム筐体へのキャスター、アジャスター(レベリングフット)の取付用付属品P2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2適合レコフレーム40シリーズ用材質SPCC t3表面処理黒亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム レベラーセット40
レコフレーム(ユキ技研)¥1,049~税込¥1,154~1セット6日以内出荷高さ調整により構造物の安定設置とガタつき防止が可能なレベラーセット。用途設備架台や装置筐体の安定設置および水平調整用。適合レコフレーム40シリーズ用材質スチール許容荷重1960N(200kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム レベラーセット25
レコフレーム(ユキ技研)¥849~税込¥934~1セット6日以内出荷高さ調整により構造物の安定設置とガタつき防止が可能なレベラーセット。用途設備架台や装置筐体の安定設置および水平調整用。適合レコフレーム25シリーズ用材質スチール許容荷重1960N(200kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム ラッチハンドル40
レコフレーム(ユキ技研)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷取手と扉のロックを兼ねたハンドルです。用途レコフレームの扉用に適合レコフレーム40シリーズ専用材質ハンドル:A6063CS-T5 押え部:ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム ラッチハンドル25
レコフレーム(ユキ技研)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷取手と扉のロックを兼ねたハンドルです。用途レコフレームの扉用に適合レコフレーム25シリーズ専用材質ハンドル:A6063CS-T5 押え部:ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム マグネットキャッチ40
レコフレーム(ユキ技研)¥399税込¥4391個6日以内出荷磁石の力で閉扉を保持します。フレーム枠にマグネット、扉に受座を取り付けて使用します。用途レコフレームのマグネット扉構成用付属品ストッパー(ST3S-L40)×1、受座(SUS)×1、取付用ネジ・ナット一式適合レコフレーム40シリーズ用吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム マグネットキャッチ25
レコフレーム(ユキ技研)¥469税込¥5161個6日以内出荷磁石の力で閉扉を保持します。フレーム枠にマグネット、扉に受座を取り付けて使用します。用途レコフレームのマグネット扉構成用付属品ストッパー(ST2S-L40)×1、受座(SUS)×1、取付用ネジ・ナット一式適合レコフレーム25シリーズ用質量(g)37適合規格【ねじ/ナット(受座用)】F153用 (25シリーズT溝用)吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム ヒンジ40
レコフレーム(ユキ技研)¥979税込¥1,0771個6日以内出荷40シリーズフレーム用の、扉構造用ヒンジ(抜差蝶番)用途レコフレーム製扉の蝶番用適合レコフレーム40シリーズ専用材質ADC12質量(g)130.4RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム ヒンジ25
レコフレーム(ユキ技研)¥749税込¥8241個6日以内出荷25シリーズフレーム用の、扉構造用ヒンジ(抜差蝶番)用途レコフレーム製扉の蝶番用適合レコフレーム25シリーズ専用材質ADC12質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用)
レコフレーム(ユキ技研)¥1,098~税込¥1,208~1巻6日以内出荷フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材用途40シリーズフレームへの板材固定適合レコフレーム40シリーズ用材質軟質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用)
レコフレーム(ユキ技研)¥779~税込¥857~1巻6日以内出荷フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材用途25シリーズフレームへの板材固定適合レコフレーム25シリーズ用材質軟質塩ビ色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら