水本機械製作所
アルミスナップフック(アルマイト付)
軽量なスタンダードなスプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-0560
材質
材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
寸法L(mm)
51
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
9
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04351659
ALB-5BK
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください