曜日別特売
ALB-5BK アルミスナップフック(アルマイト付) 水本機械製作所 04351659

代表画像

ALB-5BK アルミスナップフック(アルマイト付) 水本機械製作所 04351659
ALB-5BK アルミスナップフック(アルマイト付) 水本機械製作所 04351659

アルミスナップフック(アルマイト付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04351659
品番
ALB-5BK
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

軽量なスタンダードなスプリングフックです。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-0560
材質
材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
寸法L(mm)
51
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
9
使用荷重(kN)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする