曜日別特売

スナップフックDA型

スナップフックDA型 - 水本機械製作所スナップフックDA型 - 水本機械製作所

フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349139A-534316-98018613108
¥1,700
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350846A-533316-3524651075.5
¥1,170
¥829
¥912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする