代表画像
水本機械製作所
スナップフックDA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
86
65
¥829
86
¥1,298
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349139
品番
A-534
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-9801
寸法L(mm)
86
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59