水本機械製作所
スナップフックDA型 長さ74mm
フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6603
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
74
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
6.5
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350259
A-106
¥
1,360
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください