代表画像
水本機械製作所
スナップフックDA型 長さ74mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04350259
品番
A-106
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6603
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
74
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
6.5
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29