CN1399K ビジネスノートカバー B5 レイメイ藤井 04355439

ビジネスノートカバー B5CN1399K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード04355439品番CN1399K
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーB5

色
ネイビー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×262×10
仕様
窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付
本体質量(g)
225
カードサイズ(mm)
収納カードサイズ:W85×H55
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする