ビジネスノートカバー B5

ビジネスノートカバー B5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー B5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー B5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー B5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー B5 - レイメイ藤井

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーB5

仕様
名刺約25枚収納可
色
ブラック
本体質量(g)
225
カードサイズ(mm)
収納カードサイズ:W91×H55
素材
アルミニウム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×262×8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454810CN1399B
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする