ビジネスノートカバー A5

ビジネスノートカバー A5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー A5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー A5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー A5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー A5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー A5 - レイメイ藤井ビジネスノートカバー A5 - レイメイ藤井

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーA5

仕様
マグネットフラップ・ノートポケット付き・カードポケット付き・あおりポケット・ペンホルダー
本体質量(g)
160
適合サイズ
A5
素材
PVC
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CN1398B 0345477603454776CN1398Bブラック185×220×8
¥2,000
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
CN1398C 0345479203454792CN1398Cブラウン185×220×9
¥2,000
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
CN1398K 0345480103454801CN1398Kネイビー185×220×10
¥2,000
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする