MSB-150C マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売 04425956

代表画像

マグネットバー用磁棒

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱
注文コード
04425956
品番
MSB-150C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,852販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

頭がΦ13と大径です。
落ちたネジ等を拾うのに便利です
伸縮最大610・最小139です。
狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。

用途
狭い場所のビス、小物拾いに便利です。
トラスコ品番
837-9918
材質
マグネット:ネオジム、本体:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
13
全長(mm)
139~610
高さ(mm)
139
奥行(mm)
13
吸着力(N)
12.5
マグネット部寸法(mm)
径13
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
13
注意
※精密機器に近ずけないで下さい。
※ペースメーカー使用の方は使用しないで下さい。
※切粉やスラッジ以外の吸着使用はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする