エナパック 油圧トルクレンチ用ホース
・2本組ホースの両端に各カプラ(オス、メスNPT1/4)が付属されていますのでトルクレンチと電動油用ポンプが簡単に接続できます。
- 用途
- ホース長さ(mm) THQ_706T:6000\nTHQ-712T:12000 ホース内径(mm) 6.4 ホース外径(mm) 13.2 最高使用圧力(MPa) 70 最小破壊圧力(MPa) 275 最小曲げ半径(mm) 60 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg) THQ_706T:4.5\nTHQ-712T:7.5
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443カテゴリ